絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 25(2)
- 32(1)
- 125(2)
- 300(1)
- 600(1)
- 7200(1)
- AC125(111)
- AC250(223)
- AC400(2)
- AC440(4)
- AC500(27)
- AC600(21)
- AC690(4)
- AC1000(5)
- AC/DC125(1)
- AC/DC1000(2)
- DC250(5)
- DC300(4)
- DC400(2)
- DC500(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
遮断電流(A)
ブランド
- 冨士端子工業(146)
- エスコ(84)
- LITTELFUSE(83)
- RS PRO(25)
- COOPER BUSSMANN(22)
- キムデン(5)
- ELPA(4)
- サトーパーツ(4)
- ユーボン(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- SCHURTER(3)
- 富士電機(2)
- 音羽電機工業(2)
- SIBA(2)
- Mersen(2)
- Bartec(2)
- オーム電機(1)
- 坂詰製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
冨士端子工業・エスコ・LITTELFUSE・RS PRO・COOPER BUSSMANN・キムデン・ELPA・サトーパーツ・ユーボン・HIOKI(日置電機)・SCHURTER・富士電機・音羽電機工業・SIBA・Mersen・Bartec・オーム電機・坂詰製作所・フエニックス・コンタクト・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

リテルヒューズ管ヒューズ 50mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.050MXP
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.250MXP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 32mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.032MXP
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.800MXP
LITTELFUSE¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023901.6MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.100MXP
LITTELFUSE¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ
サトーパーツ¥9,998税込¥10,9981セット(25個)6日以内出荷管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 500mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥7,898税込¥8,6881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10.4 x 35mm直径 = 10.41mm全長 = 35.05mm本体材質 = ファイバー遮断容量最大電圧 R = 10 kA種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)0.5遮断電流(A)10000リード線無サイズ(mm)Φ10.41×35.05
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥12,980税込¥14,2781個当日出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)20リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 200mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)0.2リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 1A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥56,980税込¥62,6781袋(5個)翌々日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)1遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 100mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)0.1遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14抵抗 = 1.78Ω種類管型ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 3A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 20mm直径 = 6.3mm全長 = 22.2mm本体材質 = ガラス種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)3遮断電流(A)1000リード線無サイズ(mm)Φ6.3×22.2RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥219税込¥2411個当日出荷仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32AC定格電流(A)12遮断電流(A)1000(@AC32)リード線無サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 160 x 160 x 90mm IP66
Bartec¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷色黒材質(本体)ガラス繊維強化PET極数6シリーズGB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90定格電流(A)15IP等級IP66ターミナル数15
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 160 x 160 x 90mm IP66
Bartec¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化PET寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90定格電流(A)21IP等級IP66ターミナル数15危険区域認証ATEX
RS PRO 管ヒューズ
RS PRO¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881セット(3本)当日出荷エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 25A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個4日以内出荷エスコ品番EA758ZY-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx4.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個4日以内出荷エスコ品番EA758ZY-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-3種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品