絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 25(2)
- 32(1)
- 125(2)
- 300(1)
- 600(1)
- 7200(1)
- AC125(111)
- AC250(221)
- AC400(2)
- AC440(4)
- AC500(27)
- AC600(21)
- AC690(4)
- AC1000(5)
- AC/DC125(1)
- AC/DC1000(2)
- DC250(5)
- DC300(4)
- DC400(2)
- DC500(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
遮断電流(A)
ブランド
- 冨士端子工業(146)
- エスコ(84)
- LITTELFUSE(81)
- RS PRO(25)
- COOPER BUSSMANN(22)
- キムデン(5)
- ELPA(4)
- サトーパーツ(4)
- ユーボン(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- SCHURTER(3)
- 富士電機(2)
- 音羽電機工業(2)
- SIBA(2)
- Mersen(2)
- Bartec(2)
- オーム電機(1)
- 坂詰製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
冨士端子工業・エスコ・LITTELFUSE・RS PRO・COOPER BUSSMANN・キムデン・ELPA・サトーパーツ・ユーボン・HIOKI(日置電機)・SCHURTER・富士電機・音羽電機工業・SIBA・Mersen・Bartec・オーム電機・坂詰製作所・フエニックス・コンタクト・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個4日以内出荷エスコ品番EA758ZV-5種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
抵抗計RM3548他用 2.0A/250Vヒューズ
HIOKI(日置電機)¥41税込¥451個当日出荷A端子用対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548寸法(mm)Φ5×20
筒型ヒューズ5A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ガラス管ヒューズ 250V25A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥109税込¥1201個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.6A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)1.6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.8A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.7A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.6A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V750mA(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.75寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V30A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個4日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 80mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.080MXP
LITTELFUSE¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.250MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216002.MXP
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.250MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK005.T
LITTELFUSE¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 80mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.080MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 02163.15MXP
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品