絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
冨士端子工業・エスコ・LITTELFUSE・RS PRO・COOPER BUSSMANN・キムデン・ELPA・サトーパーツ・ユーボン・HIOKI(日置電機)・SCHURTER・富士電機・音羽電機工業・SIBA・Mersen・Bartec・オーム電機・坂詰製作所・フエニックス・コンタクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
399件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP

    LITTELFUSE
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK002.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK002.T

    LITTELFUSE
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T

    LITTELFUSE
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.200MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 200mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.200MXP

    LITTELFUSE
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: x 20 mm 定格速度: ? RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ

    管ヒューズ(普通溶断型:B種)

    エスコ
    160税込176
    1個(2個)
    翌日出荷
    鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
    寸法(mm)5.2×20定格電圧(V)250入数(本)2
  • 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ

    管ヒューズ(普通溶断型:B種)

    エスコ
    205税込226
    1個(2個)
    翌日出荷
    鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
    寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250入数(本)2
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 7A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 7A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    36,980税込40,678
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 7A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)7遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    36,980税込40,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)3遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電流(A)3リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)14リード線サイズ(mm)Φ6.3×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32AC定格電流(A)12遮断電流(A)1000(@AC32)リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.1リード線
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRO

    RS PRO ガラス管ヒューズ

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ

    SCHURTER
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZY-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZW-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-3種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • 250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,150税込6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
  • 250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ

    250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • 5.2mm径 ヒューズセット エスコ

    5.2mm径 ヒューズセット

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 50mA/250Vヒューズ HIOKI(日置電機)

    50mA/250Vヒューズ

    HIOKI(日置電機)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    DCシグナルソース用
    対応製品SS7012寸法(mm)Φ5.2×20
  • 筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ1A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ10A Φ15XL50

    キムデン
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ
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
8ページ目: ガラス管ヒューズ 【通販モノタロウ】