絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • その他(1)
  • パネル取付(4)
  • 基板用取付(1)
  • 表面実装(2)
定格電圧(V)
  • AC250(6)
  • AC400(2)
  • AC500(1)
  • AC600(1)
  • AC/DC600(1)
定格電流(A)
  • 16
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(17)
  • 6.3(10)
  • 7.5(7)
  • 10(33)
  • 15(12)
  • 20(15)
  • 25(5)
  • 30(13)
  • 32(10)
  • 50(10)
  • 100(5)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • その他(6)
リード線
  • (2)
ブランド
  • SCHURTER(2)
  • ETI[制御機器](2)
  • マル信無線電機(1)
  • BULGIN(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • WICKMANN(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(1)
パネル取付(4)
基板用取付(1)
表面実装(2)
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 16A 250VCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI[制御機器]
439税込483
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac BULGINBulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V acBULGIN
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダベース 400V acETI[制御機器]
869税込956
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ LITTELFUSELittelfuse パネル取り付けヒューズホルダLITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANNWickmann パネル取り付けヒューズホルダWICKMANN
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600VRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ