絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(8)
  • ねじ取付(2)
  • パネル取付(1)
定格電圧(V)
  • 600(1)
  • 690(1)
  • AC250(2)
  • AC600(5)
  • AC1000(4)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC600(1)
  • DC48(2)
  • DC80(1)
  • DC400(1)
  • DC680(1)
定格電流(A)
  • 30
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(17)
  • 6.3(10)
  • 7.5(7)
  • 10(33)
  • 15(12)
  • 16(10)
  • 20(15)
  • 25(5)
  • 32(10)
  • 50(10)
  • 100(5)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • その他(6)
リード線
  • (1)
  • (3)
遮断電流(A)
  • 100000(1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(6)
  • 富士電機(2)
  • SCHURTER(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 大東通信機(1)
  • LITTELFUSE(1)
COOPER BUSSMANN・富士電機・SCHURTER・サトーパーツ・大東通信機・LITTELFUSE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(8)
ねじ取付(2)
パネル取付(1)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V acSCHURTER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ インラインヒューズホルダ LITTELFUSEリテルヒューズ インラインヒューズホルダLITTELFUSE
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm  600V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V acCOOPER BUSSMANN
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTERレール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dcSCHURTER
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dcCOOPER BUSSMANN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)80DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600VCOOPER BUSSMANN
87,980税込96,778
1箱(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
129,800税込142,780
1箱(12個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dcCOOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ