絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • ETI[制御機器](2)
  • SIEMENS(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • RS PRO(1)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • 表面実装(1)
定格電圧(V)
  • 415(1)
  • AC400(1)
  • AC500(1)
  • AC550(2)
  • AC660(2)
  • AC690(1)
定格電流(A)
  • 63
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(18)
  • 6.3(16)
  • 7.5(7)
  • 10(52)
  • 15(15)
  • 16(11)
  • 20(21)
  • 25(6)
  • 30(23)
  • 32(14)
  • 50(11)
  • 100(6)
  • 200(7)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(3)
表面実装(1)
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V acEATON(イートン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI[制御機器]
589税込648
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダゲージピースETI[制御機器]
749税込824
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415VRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)63RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V acCOOPER BUSSMANN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
Siemens ボトルヒューズホルダねじキャップ SIEMENSSiemens ボトルヒューズホルダねじキャップSIEMENS
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ