絞り込み
ブランド
  • 大東通信機(6)
  • LITTELFUSE(3)
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • パネル取付(3)
  • 基板用取付(3)
定格電流(A)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(2)
  • 6.3(1)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 50(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC250
  • AC80(3)
  • AC125(11)
  • AC220(3)
  • AC250(97)
  • AC400(3)
  • AC500(7)
  • AC550(7)
  • AC600(10)
  • AC660(7)
  • AC690(25)
  • AC1000(9)
  • AC7200(3)
  • AC/DC12~28(3)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC600(4)
  • DC32(9)
  • DC48(4)
  • DC250(3)
  • その他(6)
リード線
  • (7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(1)
パネル取付(3)
基板用取付(3)
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
91税込100
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズクリップ, 6.3 x 32mm用 LITTELFUSELittelfuse ヒューズクリップ, 6.3 x 32mm用LITTELFUSE
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 7.87mm長さ = 7.11mm高さ = 10.67mm定格電圧(V)250(AC、DC)定格電流(A)15表示No最大電流(A)15環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ LITTELFUSELittelfuse 基板取り付けヒューズホルダLITTELFUSE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリLITTELFUSE
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報用GPヒューズホルダ 大東通信機警報用GPヒューズホルダ大東通信機
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)AC/DC250淡青緑種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
929税込1,022
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ