絞り込み
ブランド
  • 富士電機(4)
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • その他(1)
  • ねじ取付(1)
定格電流(A)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC500(2)
  • AC/DC600(2)
リード線
  • (1)
遮断電流(A)
  • 100000
  • 50000(2)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(1)
ねじ取付(1)
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から51日以内出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機栓形ヒューズ ヒューズベース富士電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
スーパーカット 表面形3線用 富士電機スーパーカット 表面形3線用富士電機
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC
スーパーカット 埋込形3線用 富士電機スーパーカット 埋込形3線用富士電機
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ