ヒューズホルダ :「ヒューズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
16(1)
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm
材質(本体)熱可塑性
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
シリーズ800
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
保護クラスPC2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。