絞り込み
取付方式
- DINレール取付(3)
定格電流(A)
- 32(1)
- 125(1)
- 160(1)
定格電圧(V)
- AC500(1)
- AC690(1)
- AC/DC690(1)
ブランド
- Mersen
- BULGIN(6)
- COOPER BUSSMANN(27)
- ELPA(3)
- ETI[制御機器](4)
- LITTELFUSE(5)
- RS PRO(5)
- SCHURTER(7)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- エコー電子(EDK)(6)
- エスコ(6)
- サトーパーツ(26)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ユーボン(4)
- 三和電気計器(5)
- 三菱電機(4)
- 坂詰製作所(5)
- 大東通信機(21)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(3)

レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac
Mersen¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 125A, 690V ac/dc
Mersen¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC/DC定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac
Mersen¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160