ヒューズホルダ :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
3(5)
5(8)
6.3(8)
7(7)
10(26)
16(9)
20
30(13)
32(8)
125(5)
定格電流(A)をもっと見る
1個
449 税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エスコ品番EA940DL-19 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付/DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
760 税込836
翌日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります