絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(1)
  • SCHURTER(1)
定格電流(A)
  • 0.6
  • 0.5(18)
  • 1(21)
  • 2(23)
  • 3(20)
  • 4(20)
  • 5(19)
  • 6(20)
  • 10(38)
  • 15(20)
  • 16(17)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(28)
  • 40(66)
  • 50(22)
  • 60(15)
  • 63(13)
  • 100(27)
  • 125(13)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • AC240(1)
  • DC60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(21)
2(23)
10(38)
15(20)
20(36)
30(28)
40(66)
50(22)
100(27)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3ALITTELFUSE
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 配線用遮断器 SCHURTERSchurter 配線用遮断器SCHURTER
61,980税込68,178
1箱(20個)
7日以内出荷
種類その他ヒューズ

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品