絞り込み
定格電流(A)
  • 200
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(18)
  • 6(20)
  • 10(36)
  • 15(20)
  • 16(16)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(26)
  • 40(64)
  • 50(23)
  • 60(13)
  • 63(15)
  • 100(26)
  • 125(13)
定格電圧(V)
  • 440(1)
  • 3600(2)
  • AC250(1)
  • AC415(2)
  • AC500(2)
  • AC660(1)
  • AC690(1)
  • AC7200(2)
  • DC32(4)
  • DC58(1)
  • DC80(1)
リード線
  • (6)
取付方式
  • ボルト取付(2)
  • 直取付(1)
遮断電流(A)
  • 2000(2)
  • 8000(1)
  • 40000(1)
  • 80000(2)
  • 200000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(4)
  • 三菱電機(3)
  • 河村電器産業(2)
  • SIBA(2)
  • エスコ(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • SIEMENS(1)
  • ABB(1)
  • RS PRO(1)
  • Pudenz(1)
LITTELFUSE・三菱電機・河村電器産業・SIBA・エスコ・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・ABB・RS PRO・Pudenz
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(22)
3(19)
6(20)
10(36)
15(20)
20(36)
30(26)
40(64)
50(23)
100(26)
定格電流(A)をもっと見る
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • 0298200.ZXEH LITTELFUSE

    0298200.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • 銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業

    銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1箱(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    9,898税込10,888
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • SIBA ヒューズリンク SIBA

    SIBA ヒューズリンク

    SIBA(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ
  • Pudenz 自動車用ヒューズ Pudenz

    Pudenz 自動車用ヒューズ

    Pudenz
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
  • CLS形ヒューズリンク 三菱電機

    CLS形ヒューズリンク

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • 電力ヒューズ 三菱電機

    電力ヒューズ

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
    仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 青長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIBA 車 ヒューズ SIBA

    SIBA 車 ヒューズ

    SIBA
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品