13,268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形 外観ワンタッチ式
1パック(2個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)9.6~12
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング