絞り込み
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 315(1)
定格電圧(V)
  • AC1000
  • 30(17)
  • 32(17)
  • AC125(14)
  • AC250(66)
  • AC400(8)
  • AC415(5)
  • AC500(27)
  • AC550(8)
  • AC690(8)
  • AC/DC32(6)
  • AC/DC125(12)
  • DC24(5)
  • DC30(9)
  • DC32(52)
  • DC60(19)
  • DC63(9)
  • DC72(5)
  • DC80(7)
  • DC600(5)
リード線
  • (4)
取付方式
  • DINレール取付(2)
遮断電流(A)
  • 20000(2)
  • 30000(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(4)
  • SIEMENS(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SIBA(1)
LITTELFUSE・SIEMENS・BAHCO(バーコ)・SIBA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
8(1)
12(1)
15(1)
16(2)
20(1)
25(1)
30(3)
200(1)
250(1)
315(1)
  • SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBA

    SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ

    SIBA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
  • LPHV0001Z LITTELFUSE

    LPHV0001Z

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • LPHV0002Z LITTELFUSE

    LPHV0002Z

    LITTELFUSE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS

    管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入

    SIEMENS
    92,980税込102,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
    質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
  • Bahco  ヒューズプーラー VDE BAHCO(バーコ)

    Bahco ヒューズプーラー VDE

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(アイソレーション)1000適合範囲(ヒューズサイズ)00~3ヒューズNH
  • Siemens NHヒューズ SIEMENS

    Siemens NHヒューズ

    SIEMENS
    819,800税込901,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
  • 0SPF030.T LITTELFUSE

    0SPF030.T

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品