絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 2(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 100(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 250(3)
- 400(2)
- 1000(1)
- 1250(1)
- 1500(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC1000
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(135)
- AC250(365)
- AC400(12)
- AC500(64)
- AC550(15)
- AC600(35)
- AC660(8)
- AC690(34)
- AC7200(9)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- AC/DC600(9)
- DC30(8)
- DC32(61)
- DC60(19)
- DC63(9)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 無(7)
遮断電流(A)
- 10000(1)
- 20000(3)
- 30000(1)
- 33000(1)
取付方式
- DINレール取付(8)
- その他(1)
ブランド
- LITTELFUSE(7)
- COOPER BUSSMANN(6)
- SIEMENS(2)
- SCHURTER(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 富士電機(1)
- WICKMANN(1)
- SIBA(1)
- Mersen(1)
LITTELFUSE・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・SCHURTER・BAHCO(バーコ)・富士電機・WICKMANN・SIBA・Mersen
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応

SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
LPHV0001Z
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
LPHV0002Z
LITTELFUSE¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc
SCHURTER¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
Wickmann 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.500MXP
WICKMANN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508ヒューズ規格 = RoHS定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV
LITTELFUSE¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
SIEMENS¥92,980税込¥102,2781袋(20個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc
COOPER BUSSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個ほか7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 1kV dc
COOPER BUSSMANN¥179,800税込¥197,7801箱(12個)翌々日出荷仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens NHヒューズ
SIEMENS¥1,698,000~税込¥1,867,800~1袋(3個)7日以内出荷仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
0SPF030.T
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応



































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)