絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(11)
  • RS PRO(5)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 河村電器産業(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • ETI(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • BOURNS(1)
  • SIEMENS(1)
  • WICKMANN(1)
  • ABB(1)
  • SIBA(1)
  • Mersen(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
定格電流(A)
  • 20
  • 0.5(19)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(19)
  • 4(22)
  • 5(19)
  • 6(23)
  • 10(39)
  • 15(21)
  • 16(17)
  • 25(21)
  • 30(28)
  • 40(70)
  • 50(23)
  • 60(14)
  • 63(16)
  • 80(14)
  • 100(29)
  • 200(20)
定格電圧(V)
  • 32(3)
  • 3600(2)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 155000(1)
  • AC125(1)
  • AC250(5)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC500(6)
  • AC550(3)
  • AC660(1)
  • AC7200(2)
  • AC/DC32(3)
  • AC/DC400(1)
  • AC/DC660(1)
  • DC24(3)
  • DC32(5)
  • DC58(1)
  • DC250(1)
取付方式
  • その他(2)
  • ボルト取付(1)
  • 中継取付(1)
  • 直取付(2)
  • 表面実装(3)
リード線
  • (3)
  • (17)
遮断電流(A)
  • 150(1)
  • 1000(3)
  • 8000(2)
  • 25000(1)
  • 40000(3)
  • 50000(2)
  • 80000(2)
  • 120000(1)
  • その他(3)
150・1000・8000・25000・40000・50000・80000・120000・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(19)
1(21)
2(25)
3(19)
4(22)
5(19)
6(23)
10(39)
15(21)
16(17)
20
25(21)
30(28)
40(70)
50(23)
60(14)
63(16)
80(14)
100(29)
200(20)
定格電流(A)をもっと見る
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業銅爪付ヒューズ C-F(B種)河村電器産業(8件のレビュー)
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
カバースイッチ用の取替ヒューズ
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
228税込251
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ河村電器産業
259税込285
1箱(6個)
当日出荷から5日以内出荷
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ Hinode Electric Co Ltd日之出電機製作所 セラミック管ヒューズHinode Electric Co Ltd
6,798税込7,478
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ取付方式表面実装サイズMidget
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
809税込890特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI
1,398税込1,538
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V acETI
1,398税込1,538
1袋(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532 WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532WICKMANN
71,980税込79,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 黄長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121BOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
535税込589
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
939税込1,033
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
7,298税込8,028
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
1,998税込2,198
1袋(3個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
959税込1,055
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクトサーマル型車載用ヒューズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 車 ヒューズ RS PRORS PRO 車 ヒューズRS PRO
229税込252
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
5,098税込5,608
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
FHAC0001ZXJG LITTELFUSEFHAC0001ZXJGLITTELFUSE
889税込978
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20リード線RoHS指令(10物質対応)対応
0FHA0001ZXJ LITTELFUSE0FHA0001ZXJLITTELFUSE
729税込802
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32(最大)定格電流(A)20(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
00950011XXN LITTELFUSE00950011XXNLITTELFUSE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
00940957XXN LITTELFUSE00940957XXNLITTELFUSE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
CLS形ヒューズリンク 三菱電機CLS形ヒューズリンク三菱電機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク富士電機
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら