絞り込み
定格電流(A)
- 20
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(37)
- 15(20)
- 16(16)
- 25(18)
- 30(26)
- 40(66)
- 50(23)
- 60(13)
- 63(14)
- 80(13)
- 100(26)
- 200(18)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 32(3)
- 3600(2)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 155000(1)
- AC125(1)
- AC250(6)
- AC400(1)
- AC440(1)
- AC500(4)
- AC550(2)
- AC660(1)
- AC1000(1)
- AC7200(2)
- AC/DC32(3)
- AC/DC400(1)
- AC/DC660(1)
- DC24(3)
- DC32(4)
- DC250(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 有(3)
- 無(14)
取付方式
- その他(2)
- ボルト取付(1)
- 中継取付(1)
- 直取付(2)
- 表面実装(2)
遮断電流(A)
- 1000(3)
- 8000(2)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 40000(2)
- 50000(2)
- 80000(1)
- その他(3)
ブランド
- LITTELFUSE(10)
- RS PRO(4)
- エスコ(2)
- 三菱電機(2)
- 河村電器産業(2)
- SIBA(2)
- ETI[制御機器](2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- BOURNS(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- SIEMENS(1)
- WICKMANN(1)
- ABB(1)
- Hinode Electric Co Ltd(1)
- スターヒューズ(1)
LITTELFUSE・RS PRO・エスコ・三菱電機・河村電器産業・SIBA・ETI[制御機器]・ELPA・オーム電機・冨士端子工業・富士電機・フエニックス・コンタクト・BOURNS・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・WICKMANN・ABB・Hinode Electric Co Ltd・スターヒューズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(37)
15(20)
20
30(26)
40(66)
50(23)
100(26)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る

銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ヒューズリンク
ABB¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII
FHAC0001ZXJG
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20リード線有RoHS指令(10物質対応)対応
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
Hinode Electric Co Ltd¥7,898税込¥8,6881袋(5個)当日出荷から翌々日出荷小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意サイズMidget種類管型ヒューズ取付方式表面実装![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
ETI[制御機器]¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 1.95A 24V dc 1.1A 4532
WICKMANN¥81,980税込¥90,1781セット(1500個)7日以内出荷仕様動作電流 = 1.95A、定格電圧 = 24V dc、動作時間 = 0.5s、保持電流 = 1.1A、電流 Max = 20 A、長さ = 4.73mm、高さ = 1.25mm、幅 = 3.41mm、ターミナル材質 = はんだメッキ-銅、最小抵抗 = 0.06Ω、最大抵抗 = 200mΩ、電力損失 = 0.8W、動作温度 Min = -40℃、パッケージサイズ = 4532、シリーズ = 1812L定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 黄長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ
LITTELFUSE¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
サーマル型車載用ヒューズ
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(5個)7日以内出荷仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線無RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥4,498~税込¥4,948~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無



















![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)





![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)






















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)