絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(4)
  • SIEMENS(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • SIBA(1)
定格電流(A)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 315(1)
定格電圧(V)
  • AC1000
  • 30(17)
  • 32(17)
  • AC125(16)
  • AC250(71)
  • AC400(8)
  • AC415(5)
  • AC500(29)
  • AC550(8)
  • AC600(6)
  • AC690(8)
  • AC/DC32(6)
  • AC/DC125(16)
  • DC16(5)
  • DC30(9)
  • DC32(54)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC72(6)
  • DC80(6)
遮断電流(A)
  • 20000(2)
  • 30000(1)
  • 33000(1)
取付方式
  • DINレール取付(2)
  • ボルト取付(1)
リード線
  • (5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズSIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
LPHV0001Z LITTELFUSELPHV0001ZLITTELFUSE
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入 SIEMENS管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入SIEMENS
75,980税込83,578
1袋(20個)
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8定格電圧(V)1000AC定格電流(A)16コード203-1985サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8086-57アプリケーションgPV認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
Bahco  ヒューズプーラー VDE BAHCO(バーコ)Bahco ヒューズプーラー VDEBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
電圧(V)(アイソレーション)1000適合範囲(ヒューズサイズ)00~3ヒューズNH
Cooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)33000DC(50000IC)リード線サイズ(mm)Φ10.4×38.5取付方式ボルト取付
Siemens NHヒューズ SIEMENSSiemens NHヒューズSIEMENS
259,800税込285,780
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
LPHV0002Z LITTELFUSELPHV0002ZLITTELFUSE
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
0SPF030.T LITTELFUSE0SPF030.TLITTELFUSE
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品