絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(3)
  • 0.125(2)
  • 0.16(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(6)
  • 0.315(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(6)
  • 0.63(5)
  • 0.8(3)
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 75(3)
  • 100(2)
定格電圧(V)
  • AC250
  • 30(8)
  • 32(3)
  • AC400(7)
  • AC415(5)
  • AC500(20)
  • AC550(8)
  • AC600(4)
  • AC690(6)
  • AC1000(8)
  • AC/DC32(4)
  • AC/DC125(5)
  • AC/DC1000(3)
  • DC16(3)
  • DC32(14)
  • DC58(4)
  • DC60(9)
  • DC63(4)
  • DC250(4)
  • DC600(5)
リード線
  • (19)
  • (3)
取付方式
  • PCB取付(1)
  • パネル取付(1)
  • 表面実装(19)
遮断電流(A)
  • 35(18)
  • 100(2)
  • 100000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • RS PRO(9)
  • スターヒューズ(8)
  • COOPER BUSSMANN(7)
  • SCHURTER(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • 富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • WICKMANN(1)
  • FINDER(1)
  • SIBA(1)
  • 宇都宮電機製作所(1)
RS PRO・スターヒューズ・COOPER BUSSMANN・SCHURTER・エスコ・オーム電機・冨士端子工業・ELPA・富士電機・フエニックス・コンタクト・WICKMANN・FINDER・SIBA・宇都宮電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.25(6)
0.315(4)
0.5(6)
0.63(5)
10(8)
15(5)
20(5)
30(5)
60(5)
75(3)
定格電流(A)をもっと見る
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)ほか
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
温度ヒューズ オーム電機温度ヒューズオーム電機(39件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
779税込857
1パック(3本)ほか
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機スーパーラピッドヒューズCR2L(S)富士電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所セロライトヒューズ宇都宮電機製作所
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
2,898税込3,188特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
つめ付きヒューズ 60A スターヒューズつめ付きヒューズ 60Aスターヒューズ
139税込153
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)60取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
つめ付きヒューズ 5A スターヒューズつめ付きヒューズ 5Aスターヒューズ
76税込84
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)5取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
つめ付きヒューズ 30A スターヒューズつめ付きヒューズ 30Aスターヒューズ
76税込84
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
つめ付きヒューズ 10A スターヒューズつめ付きヒューズ 10Aスターヒューズ
76税込84
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)10取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
つめ付きヒューズ 100A スターヒューズつめ付きヒューズ 100Aスターヒューズ
259税込285
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ冨士端子工業
10,980税込12,078
1セット(100本)
翌々日出荷
温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANNWickmann ラジアルリードタイプ ヒューズWICKMANN
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
つめ付きヒューズ 40A スターヒューズつめ付きヒューズ 40Aスターヒューズ
139税込153
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)40取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
つめ付きヒューズ 20A スターヒューズつめ付きヒューズ 20Aスターヒューズ
76税込84
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
つめ付きヒューズ 15A スターヒューズつめ付きヒューズ 15Aスターヒューズ
76税込84
1本
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V acCOOPER BUSSMANN
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V acCOOPER BUSSMANN
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線取付方式表面実装
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V acCOOPER BUSSMANN
2,098税込2,308
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線取付方式表面実装
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V acCOOPER BUSSMANN
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.4遮断電流(A)35(@250VAC)リード線取付方式表面実装
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V acCOOPER BUSSMANN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V acCOOPER BUSSMANN
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.5×8.1取付方式表面実装
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 160mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 160mA 250V acCOOPER BUSSMANN
5,698税込6,268
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 160mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.16遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ極数1リード線
ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V FINDERヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250VFINDER
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
SIBA チップヒューズ SIBASIBA チップヒューズSIBA
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTERSchurter ヒューズクリップ, CSOシリーズSCHURTER
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 100mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 100mA, 250VRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 100mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ5A-200A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品