ヒューズその他関連用品 :「管ヒューズ」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
0.062(1)
0.125(2)
0.25(1)
0.315(1)
0.44(1)
1(3)
1.6(1)
3(2)
10(1)
30(5)
定格電流(A)をもっと見る
IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605 アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

PSE。普通溶断型ヒューズ 232シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157 アズワン品番65-8091-55
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
649 税込714
6日以内出荷

0.25A → 10A:UL 0.25A → 10A:CSA 1A → 10A:PSE。遅断型ヒューズ 326シリーズ。セラミック包装ヒューズ
仕様●定格電流:6.25A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:セラミック●コード番号:263-153 アズワン品番65-8094-27
1袋(10個)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
4,998 税込5,498
欠品中

LITTELFUSE0FLU.440T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)0.44 遮断電流(A)10000(@1000AC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×34.925 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

LITTELFUSE0FLQ001.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LITTELFUSE0SPF030.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LITTELFUSE0FLU011.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)11 遮断電流(A)20000(@1000AC/DC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

LITTELFUSELPHV0001Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LITTELFUSEL60030M1SQ
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズホルダアクセサリ 種類ヒューズホルダ 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LITTELFUSE0508.315MXP
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000AC/DC 定格電流(A)0.315 遮断電流(A)10000 リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LITTELFUSE0259.125T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)125AC/DC 定格電流(A)0.125 遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC) リード線 サイズ(mm)Φ8×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

LITTELFUSE0259.250T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)125AC/DC 定格電流(A)0.25 遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC) リード線 サイズ(mm)Φ8×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LITTELFUSE0259.062T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)125AC/DC 定格電流(A)0.062 遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC) リード線 サイズ(mm)Φ8×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LITTELFUSE0KLK004.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)4 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中

LITTELFUSE0KLK005.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)5 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

LITTELFUSE0KLK025.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)25 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

LITTELFUSE0KLK001.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)1 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

LITTELFUSELPHV0002Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
欠品中

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります