絞り込み
取付方式
- パネル取付(1)
- フラッシュマウント(2)
- 表面実装(4)
ブランド
- MK (ELECTRIC)
- LITTELFUSE(47)
- RS PRO(27)
- legrand(15)
- COOPER BUSSMANN(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- スターヒューズ(8)
- ABB(7)
- SCHURTER(7)
- エスコ(6)
- SIEMENS(6)
- SIBA(5)
- Mersen(5)
- WJ Furse(5)
- ETI[制御機器](5)
- フエニックス・コンタクト(3)
- BOURNS(3)
- BOPLA(3)
- WISKA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM
MK (ELECTRIC)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric カバープレート
MK (ELECTRIC)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
MK Electric ギャングプレート
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート