絞り込み
定格電流(A)
- 0.05(1)
- 0.063(2)
- 0.1(1)
- 0.125(2)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.315(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.63(2)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 32(1)
定格電圧(V)
- AC32(1)
- AC240(1)
- AC250(3)
- AC/DC63(1)
- AC/DC125(2)
- AC/DC600(1)
- DC63(1)
- DC125(1)
リード線
- 有(1)
- 無(1)
取付方式
- PCB取付(1)
- パネル取付(1)
- 表面実装(2)
遮断電流(A)
- 35(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 100(2)
- 300(1)
ブランド
- SCHURTER
- BOURNS(82)
- BUSSMANN(53)
- COOPER BUSSMANN(14)
- EATON(イートン)(11)
- legrand(14)
- LITTELFUSE(183)
- MK (ELECTRIC)(8)
- RS PRO(65)
- SIEMENS(149)
- Socomec(13)
- WICKMANN(12)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- スターヒューズ(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- リタール(8)
- 冨士端子工業(8)
- 日本製線(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
0.063(2)
0.125(2)
0.2(2)
0.5(2)
0.63(2)
1.5(1)
2(1)
5(1)
10(1)
32(1)

Schurter ヒューズブロック
SCHURTER¥639~税込¥703~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
チップヒューズ 0.2A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥3,598税込¥3,9581セット(5個)7日以内出荷Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581アズワン品番65-8085-99
チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥3,698税込¥4,0681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583アズワン品番65-8093-25
チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥3,698税込¥4,0681セット(5個)7日以内出荷Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥3,698税込¥4,0681セット(5個)7日以内出荷Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
チップヒューズ 0.75A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入
SCHURTER¥5,998税込¥6,5981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.75A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4592アズワン品番65-8091-18
Schurter ヒューズクリップ
SCHURTER¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)32(UL)サイズ(mm)8×7.2×14.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー
SCHURTER¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応