ヒューズその他関連用品 :「安全スイッチ」の検索結果
関連キーワード
仕様ソケット数:2取付けスタイル:表面実装インターナショナルプロテクションレート:IP65カラー:グレー高さ:140mm幅:170mm奥行き:80mm寸法 W x H x D:170 x 140 x 80mm材質:プラスチックIP65絶縁ソケットエンクロージャ. 1及び2ギャングのIP65等級屋外用エンクロージャは、標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを過酷な条件で危険な電源から保護するために使用されます。 耐食性で、上部、底部、側面、背面に20 mmのノックアウトを備えています。 これらのエンクロージャは、色がグレーでスナップシャット式の蓋付きで、セキュリティを向上させるために南京錠で施錠することができます。. CE認定 IP65等級 屋外ギャングボックス グレーエンクロージャ 耐腐食性 スナップシャット式の蓋 セキュリティ向上のために南京錠の施錠可能 標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを収容可能 上部、底部、側面、背後に20 mmノックアウト付き 開口角110 ° 温度定格-25 → +60 ℃
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。