18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1(8)
2(15)
4(14)
6(17)
10
16(12)
20(11)
25(9)
30(10)
40(8)
定格電流(A)をもっと見る
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし 規格IEC60269-1 、IEC60269-2 定格電圧(V)AC500 1袋入数(個)10 定格電流(A)10 コード122-5265 アズワン品番65-8052-24 カテゴリーgG ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-351 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)10 コード353-351 アズワン品番65-8095-10 溶断速度M
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)10 コード353-509 アズワン品番65-8094-45 溶断速度T
1袋(10個)
499 税込549
欠品中

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)10 動作温度(℃)-25 サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV 溶断速度FF
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDI アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE16 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG スレッドサイズE14 ボトルヒューズサイズD01
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDII 仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG. アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE27 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)33000DC(50000IC) リード線 サイズ(mm)Φ10.4×38.5 取付方式ボルト取付
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります