ヒューズその他関連用品 :「ヒューズ管」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
1(8)
2(15)
4(14)
6(17)
10(18)
16(12)
20(11)
25(9)
30(10)
40(8)
定格電流(A)をもっと見る
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)5
コード353-496
アズワン品番65-8094-43
溶断速度T
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC/600DC
定格電流(A)5
遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)33000DC(50000IC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.4×38.5
取付方式ボルト取付
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。