ヒューズその他関連用品 :「ヒューズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
1.5(1)
仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)237.5
色白
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)7.7
プレートフェースプレート
ギャング数1
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
長さ(mm)92
幅(mm)92
色白
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
仕様ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)92
幅(mm)92
色パールアルミニウム
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)7.7
プレートカバープレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用
プレートサポート
取付方式フラッシュマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)203
幅(mm)75
色グレーシルバー
材質(本体)スチール
取付方式Flush
奥行(mm)35
規格BS規格標準
アース端子あり
IP等級IP20
ギャング数3
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
プレートカバープレート
取付方式フラッシュマウント
仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意
材質(本体)プラスチック
取付方式フラッシュマウント
全幅(mm)45
定格電圧(V)5DC
全高(mm)45
定格電流(A)1.5
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャング数1
仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意
長さ(mm)45
幅(mm)22.5
材質(本体)ポリカーボネート
取付方式フラッシュマウント
奥行(mm)8.5
プレートブランキングプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。