ヒューズその他関連用品 :「ヒューズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
0.062(2)
0.063(1)
0.125(4)
0.2(2)
0.25(3)
0.5(7)
0.63(1)
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.062
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.125
遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。