22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
40日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
40日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
40日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
40日以内出荷

仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
1個
8,898 税込9,788
40日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格IEC 60947-2/UL 489 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)DC、50/60 保護等級IP20 IP40(actuating end only) 締付トルク(N・m)3.5 動作範囲70~110% Ue 耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)-25~60 電源供給AC/DC任意 保管温度(℃)-40~70 導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cable DINレールEN 60715
1個
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
40日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
40日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷

仕様S800U-PLL UL locking device
1個
849 税込934
40日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
40日以内出荷

仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
1個
2,998 税込3,298
40日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります