配線用遮断器その他関連用品 :「レーズ」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
10(2)
15(2)
20(2)
30(1)
50(2)
60(2)
75(2)
100(2)
225(1)
250(1)
定格電流(A)をもっと見る
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU
色黒
品名表板取付用端子カバー
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。