配線用遮断器その他関連用品 :「安全ブレーカー 取付台」の検索結果
「定格電流(A)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
30(1)
40(1)
50(1)
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。