接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応
出力接点CT型(接点出力付き)
適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。 操作が容易。 RoHS規制物質対応
出力接点接点出力付き
適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
1個
¥38,980
税込¥42,878
19日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。
小型で軽量
取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。
・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け
・結束バンドによる取り付け
サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力)
操作が容易
RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)
電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))
記録媒体内部メモリ
データ記録件数最大99件
極性正・負(動作/ただし判別しない)
出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)
適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)
取付M5またはM6ねじ、結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
避雷器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。