2ページ目: 避雷器

避雷器とは、発電所や送電線といった電気施設を、異常電圧や雷などから守るための装置です。雷による強い衝撃や、遮断器が開閉する時に発生する開閉サージといった異常電圧の負荷がかかると、避雷器によって放電を始めて、大地に異常電荷を放電。雷撃は、衝撃に伴って過電圧や過電流が発生するので、避雷器があることによって電気設備への悪影響を回避できます。避雷器には、ギャップ付き避雷器とギャップレス避雷器がみられます。

FA現場のお役立ち情報
313件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
LAN用SPD本体固定金具 SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPD本体固定金具SANKOSHA(サンコーシャ)
329税込362
1個
4日以内出荷
質量(g)約7
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
放送回線用SPD 音羽電機工業放送回線用SPD音羽電機工業
16,980税込18,678
1個
予約販売
用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業スリムタイプ制御電源回路用SPD音羽電機工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)切断プラグ1対SANKOSHA(サンコーシャ)
179税込197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)示名条片蝶番タイプSANKOSHA(サンコーシャ)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
免雷分離器SPD 劣化接点有 音羽電機工業免雷分離器SPD 劣化接点有音羽電機工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り最大連続使用電圧(V)(50/62Hz)Uc:130V,250V AC
RS-485回線用SPD 音羽電機工業RS-485回線用SPD音羽電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)川口電機製作所
6,898税込7,588
1個
予約販売
KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型クリップ
ACK-01B 電源用アレスタ(3A用) 川口電機製作所ACK-01B 電源用アレスタ(3A用)川口電機製作所
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:1回線使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)寸法(mm)68×42×92電流容量(A)(トータル)3
KD-8015M(240V) アレスタモジュール 川口電機製作所KD-8015M(240V) アレスタモジュール川口電機製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み 昭電LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み昭電
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)テレメータ用避雷器MG(旧エム・システム技研)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源用避雷器(高耐量形) MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器(高耐量形)MG(旧エム・システム技研)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】 昭電サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】昭電
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)コネクタモジュラ:RJ-11(2心)コンセント×1口本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】昭電
37,980税込41,778
1個
当日出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
避雷器 LGSS・LGSA 河村電器産業避雷器 LGSS・LGSA河村電器産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
3線式信号回線用SPD 音羽電機工業3線式信号回線用SPD音羽電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
盤用SPD 内外電機盤用SPD内外電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から36日以内出荷
GPS用SPD 音羽電機工業GPS用SPD音羽電機工業
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性アンテナへのDC供給にも対応低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下RoHS規制物質対応
周波数伝送帯域:1575.42±
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業免雷分離器SPD劣化接点無音羽電機工業
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kADINレールによる取り付けRoHS規制物質対応
サージ検出器 無電源 音羽電機工業サージ検出器 無電源音羽電機工業
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
電源電池が不要 AC電源が取れない場所で使用できます。最大200kA(10/350μs)の直撃雷にも対応 受雷部の接地線にも使用できます。小型、軽量で取り付けが容易 DINレールおよびM4ネジで取り付けできます。接地線への取り付けを容易とするために分割型CTを採用 CT内径がΦ36と大きく、100mm2電線にも対応できます。カウンタ動作に連動して接点を出力テスト端子に電圧を加えると、カウンタと接点の動作確認が可能RoHS規制物質対応
仕様動作電流値:200kA(8/20μs)許容電流最大:200kA(10/350μs)直撃雷対応
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
避雷器 音羽電機工業避雷器音羽電機工業
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用RoHS規制物質対応
相数線数:三相3線400V用
電源用SPD 単相用 音羽電機工業電源用SPD 単相用音羽電機工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護劣化時も安心機能付き劣化時切り離し装置内蔵SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)M4ネジによる取り付けRoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し昭電
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し昭電
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
サージカウンタ(電源式) 音羽電機工業サージカウンタ(電源式)音羽電機工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線表示2桁LED(最大254回まで表示)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)許容電流最大20kA(8/20μs)精度動作電流値の±20%以内極性正・負(動作/ただし判別しない)仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)
雷メモリ 音羽電機工業雷メモリ音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器