6ページ目: 避雷器

避雷器とは、発電所や送電線といった電気施設を、異常電圧や雷などから守るための装置です。雷による強い衝撃や、遮断器が開閉する時に発生する開閉サージといった異常電圧の負荷がかかると、避雷器によって放電を始めて、大地に異常電荷を放電。雷撃は、衝撃に伴って過電圧や過電流が発生するので、避雷器があることによって電気設備への悪影響を回避できます。避雷器には、ギャップ付き避雷器とギャップレス避雷器がみられます。

FA現場のお役立ち情報
313件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KDSW-31  試験引込用コード 川口電機製作所KDSW-31 試験引込用コード川口電機製作所
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
KD-8000シリーズの試験引込用コード。 ジャック付モジュールに挿入し、外線側と交換機側の試験に使用。
アレスタモジュール引抜工具 川口電機製作所アレスタモジュール引抜工具川口電機製作所
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスターモジュール引抜工具。 パネルへ挿入したモジュールを引抜く場合に使用します。
適合機種KD-8000
BOX取付金物 川口電機製作所BOX取付金物川口電機製作所
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネル及び50回線パネルをBOX(木版等)に取り付ける際に使用。
50L取付金物(VA) 川口電機製作所50L取付金物(VA)川口電機製作所
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。 50回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
50L取付金物(VB) 川口電機製作所50L取付金物(VB)川口電機製作所
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。 50回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
100L取付金物(VA) 川口電機製作所100L取付金物(VA)川口電機製作所
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
100L取付金物(VB) 川口電機製作所100L取付金物(VB)川口電機製作所
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
KD-8030M アレスタモジュール 川口電機製作所KD-8030M アレスタモジュール川口電機製作所
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。 アレスタ機能付き。
KD-8023M アレスタモジュール 川口電機製作所KD-8023M アレスタモジュール川口電機製作所
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
KD-8022M アレスタモジュール 川口電機製作所KD-8022M アレスタモジュール川口電機製作所
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
KD-8015M(360V) アレスタモジュール 川口電機製作所KD-8015M(360V) アレスタモジュール川口電機製作所
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
KD-8050P アレスタパネル 川口電機製作所KD-8050P アレスタパネル川口電機製作所
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの50回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
KD-8000P アレスタパネル 川口電機製作所KD-8000P アレスタパネル川口電機製作所
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
フル2線 信号線雷サージ防護ユニット Panasonic(パナソニック)フル2線 信号線雷サージ防護ユニットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途分電盤用
180mm マルチリムーバー エスコ180mm マルチリムーバーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
幅(mm)約35全長(mm)180質量(g)22アズワン品番64-7953-92
180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付) エスコ180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
幅(mm)約35全長(mm)180質量(g)22表面抵抗値(Ω)約1000000000アズワン品番64-7953-91
LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所LAN用雷ガード 放流タイプPoE日辰電機製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷
放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下
LAN(屋外)用SPD 本体のみ 昭電LAN(屋外)用SPD 本体のみ昭電
86,980税込95,678
1台
9日以内出荷
CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)約521定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
SPD専用テスター エムティティSPD専用テスターエムティティ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
用途劣化診断用テスター
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式)エムティティ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約325構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約230構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組) エムティティ信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組)エムティティ
38,980税込42,878
1組(2台)
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)100以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用) エムティティ信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用)エムティティ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)100以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC)エムティティ
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器 エムティティ信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器エムティティ
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約180(2台)構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台)絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器 エムティティ信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75
マルチエム・レスタ MG(旧エム・システム技研)マルチエム・レスタMG(旧エム・システム技研)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。 マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。 8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。 モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。 入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。 JIS対応
コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)点数8点
テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)テレメータ用避雷器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠
電源電圧(V)24 DC
パルス信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)パルス信号用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。 本質安全防爆に対応。
仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティングコモン仕様マイナスコモン
小容量DC電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)小容量DC電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
電源電圧(V)24 DC
小容量電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)小容量電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護
電源電圧(V)200/220/240 AC
並列接続形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)並列接続形電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
屋外ケーシング MG(旧エム・システム技研)屋外ケーシングMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
避雷器、信号変換器、警報設定器等を、露天環境に設置する場合に利用
付属コードステンレス、ケーブル孔3ヶ口
電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】昭電
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ一般形音羽電機工業
64,980税込71,478
1箱(3台)
翌日出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形音羽電機工業
129,800税込142,780
1箱(3台)
翌日出荷
碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ耐塩用音羽電機工業
109,800税込120,780
1箱(3台)
5日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用定格電圧(kV)8.4公称電圧(kV)6.6公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下付属品避雷器取付金具(X-5)
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器