7ページ目: 避雷器

FA現場のお役立ち情報
273件中 241~273件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • セツプラグ SANKOSHA(サンコーシャ)

    セツプラグ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • エンドピース用馬金物 H=50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    エンドピース用馬金物 H=50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
  • アースクリップ SANKOSHA(サンコーシャ)

    アースクリップ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥319税込¥351
    1個
    6日以内出荷
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
  • KPRアース受金具B SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPRアース受金具B

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
  • 8対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    2極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
  • 10対接続標準モジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対接続標準モジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
  • KDα-8APS-PSM アレスタサブモジュール 川口電機製作所

    KDα-8APS-PSM アレスタサブモジュール

    川口電機製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
  • KDα-8APS-P アレスタセット 川口電機製作所

    KDα-8APS-P アレスタセット

    川口電機製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
  • KDα-8 ベースユニット 川口電機製作所

    KDα-8 ベースユニット

    川口電機製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの保安器、試験弾器、端子板のサブモジュールを搭載する金物。 1サブモジュール搭載。
  • KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール 川口電機製作所

    KDα-8TSS-SM 試験弾器サブモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
  • KDSW-32  試験引込用コード 川口電機製作所

    KDSW-32 試験引込用コード

    川口電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの試験引込用コード。 ジャック付モジュールに挿入し、外線側と交換機側の試験に使用。
  • 誘導雷サージ防止器 azbil(旧:山武)

    誘導雷サージ防止器

    azbil(旧:山武)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    22日以内出荷
    材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め質量(g)約240消費電力(W)2以下定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+60耐衝撃性490m/s2以下耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
  • SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブル SANKOSHA(サンコーシャ)

    SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブル

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
  • SMART SPD用システムショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    SMART SPD用システムショートバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子板用付属品 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板用付属品

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • CLP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    CLP形通信用SPD用ショートバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブル用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    ケーブル用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
  • KRONE端子用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    KRONE端子用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
  • スパイラルアース SANKOSHA(サンコーシャ)

    スパイラルアース

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
  • サンフレックスキット SANKOSHA(サンコーシャ)

    サンフレックスキット

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    7日以内出荷
  • サンネット SANKOSHA(サンコーシャ)

    サンネット

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
  • 太陽光システム専用 電源用SPD クラスⅠ・Ⅱ 音羽電機工業

    太陽光システム専用 電源用SPD クラスⅠ・Ⅱ

    音羽電機工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    16日以内出荷
  • ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD SA-ITVJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 電話回線用SPD SG-TJシリーズ 音羽電機工業

    電話回線用SPD SG-TJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • 信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業

    信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
  • 太陽光システム専用 電源用SPD クラスⅡ・Ⅲ 音羽電機工業

    太陽光システム専用 電源用SPD クラスⅡ・Ⅲ

    音羽電機工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    11日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器