絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業(104)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
- 川口電機製作所(48)
- 昭電(20)
- MG(旧エム・システム技研)(18)
- 日辰電機製作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- サンワサプライ(1)
- 内外電機(1)
- テンパール工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 河村電器産業(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)
川口電機製作所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。タイプ切分型クリップ付
KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。タイプモニタ型クリップ付
KDα-8APS-A アレスタセット
川口電機製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
KD-8015M(360V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み
昭電¥89,980税込¥98,9781セット7日以内出荷CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
測温抵抗体用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
テレメータ用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
小容量電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護電源電圧(V)200/220/240 AC
酸化亜鉛形アレスタ一般形
音羽電機工業¥64,980税込¥71,4781箱(3台)翌々日出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
雷ガード
日辰電機製作所¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。 雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間定格電圧(V)100
LAN用雷ガード 電源用
日辰電機製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
電源回路用SPD MKYS形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
免雷カウントSPD
音羽電機工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
電源用SPD クラスⅡ
音羽電機工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
放送回線用SPD
音羽電機工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
低圧用Pバルブ避雷器
音羽電機工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
3線式信号回線用SPD
音羽電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
三相一体形電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。 感電防止IP20の安全設計。 万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。 JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。 CE適合品。用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。電源電圧240V AC相数単相2線/3線・三相3線警報出力なし放電耐量(kA)20(8/20μs)
10対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
クラス2サージアレスタ
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用分電盤専用避雷器
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パールテクト住宅用分電盤専用です。分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。屋外から引き込まれている低圧電源線から、侵入する雷サージに対して有効です。仕様避雷器型式LA-1A種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1パールテクト住宅用分電盤専用です。名称機能付設置方法分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。適合回路1Φ3W AC110/220V最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下公称放電電流(A)5k(8/20μs)
雷メモリ(接点付き、CT型)
音羽電機工業¥62,980税込¥69,2781個当日出荷接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応出力接点CT型(接点出力付き)適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器
音羽電機工業¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価。小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易。RoHS規制物質対応種別屋内用定格電圧(kV)4.2用公称放電電流(A)2500
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥93,980税込¥103,3781個100日以内出荷激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。定格電圧(kV)4.2
配電用ポリマー避雷器屋外用
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋外用(重耐塩用)公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
サージインピーダンス計
音羽電機工業¥1,498,000税込¥1,647,8001個40日以内出荷接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能。小型で軽量、操作が容易。テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。仕様波高値:約1A測定範囲1~199Ωレンジ20Ω/200Ω 切り替え電波形式直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上)電圧(kV)発生:5
配電用避雷器10kA屋内据付
音羽電機工業¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋内据置用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
雷レーダー アンテナ壁取付
音羽電機工業¥1,998,000税込¥2,197,8001個60日以内出荷.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)。雷の放電回数をカウント。警戒接点出力端子付き。保守点検が容易(テスト機能内蔵)。遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ壁取付
避雷器/耐塩LAコネクタ接続
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋外用(一般・耐塩共用)定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
配電用避雷器/屋内用
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個40日以内出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋内用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
ITVカメラ用信号回路SPD
音羽電機工業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護。DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。SA-ITV24Jは電源重畳に対応。RoHS規制物質対応コネクタBNC型75Ω定格電流(mA)200挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)2







































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)