漏電遮断器その他関連用品 :「漏電遮断機」の検索結果
関連キーワード
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形
色白
外観ワンタッチ式
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
適合機種CP30-BA・CP30-HU
備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名埋込金具(1コ)
遮断器の極数2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU
備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名埋込金具(1コ)
遮断器の極数1
極数(P)1
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF
種別大形
色白
タイプ大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式
寸法B(mm)30
寸法C(mm)46
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.8(表面形)
外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]
フレーム100A
別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備
相線式3Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
質量(kg)0.05
接点構成1c
接続端子ねじM3.5
外形寸法a(mm)9
外形寸法b(mm)92
外形寸法c(mm)44
外形寸法ca(mm)70
端子位置負荷側
接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様端子カバー
適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU
色白
遮断器の極数2、3
端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
質量(kg)0.05
接点構成1c
接続端子ねじM3.5
外形寸法a(mm)9
外形寸法b(mm)92
外形寸法c(mm)44
外形寸法ca(mm)70
端子位置負荷側
接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
漏電遮断器その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。