絞り込み
ヒータ呼び(A)
  • 0.1(3)
  • 0.24(3)
  • 0.36(3)
  • 0.48(3)
  • 0.64(3)
  • 0.8(3)
  • 0.95(3)
  • 1.4(3)
  • 1.7(3)
  • 2.2(3)
  • 2.8(3)
  • 12(3)
  • 18(3)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 240(3)
フレーム
  • 0N(2)
  • 5-1N(2)
  • E02(1)
  • E2(1)
  • E3(1)
  • E5(1)
  • E6(1)
  • N2(2)
  • N3(2)
  • N5(2)
  • N6(3)
  • N7(2)
  • N8(2)
  • N10(3)
  • N12(3)
  • N14(1)
  • TR18X(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 富士電機
  • ABB(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 三菱電機(3)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 日立産機システム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ヒータ呼び(A)」から絞り込む
2.8(3)
12(3)
18(3)
24(3)
28(3)
110(3)
125(3)
160(3)
200(3)
240(3)
ヒータ呼び(A)をもっと見る
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 反相リレー QEシリーズ 富士電機

    反相リレー QEシリーズ

    富士電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)72.5幅(mm)約67厚さ(mm)32.4種類サーマルリレー補助接点1c定格通電電流(A)3定格使用電圧(V)3相200~220
  • 電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形 富士電機

    電磁開閉器用サーマルリレー単独設置ユニット SZ-H形

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類関連商品
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
    適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機

    電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類関連商品
  • サーマルリレー動作表示ランプ 富士電機

    サーマルリレー動作表示ランプ

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    9日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • Sシリーズ埋込形サーマルリレー 富士電機

    Sシリーズ埋込形サーマルリレー

    富士電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    種類サーマルリレー

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

サーマルリレー