絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(18)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 日立産機システム(4)
  • ABB(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形 富士電機電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
399税込439
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 富士電機電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形富士電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類関連商品定格使用電流(A)AC250
インタロックユニット 富士電機インタロックユニット富士電機
769税込846
1個
当日出荷
仕様可逆組立用、機械的インターロック適合機種SK12Q電源3相 200V
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
259税込285
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
接続モジュール 富士電機接続モジュール富士電機
539税込593
1個
3日以内出荷
適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
動作表示ユニット 富士電機動作表示ユニット富士電機
929税込1,022
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
単独設置ユニット 富士電機単独設置ユニット富士電機
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様主回路サージ吸収ユニット(サイドオン)単独設置用適合機種SZ-ZM2・SZ-ZM4取付方式ねじ、DINレール電源3相 200V
電磁開閉器用相間バリア SZ-B形 富士電機電磁開閉器用相間バリア SZ-B形富士電機
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類関連商品厚さ(mm)5
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形 富士電機電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形富士電機
219税込241
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
用途主回路端子間の可逆回路配線用種類関連商品動作方式可逆式
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
端子カバー 富士電機端子カバー富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
オートブレーカ 平形端子 富士電機オートブレーカ 平形端子富士電機
639税込703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類関連商品
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ) 富士電機コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)富士電機
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200Vサージ吸収素子バリスタ
電磁開閉器用サーマルリレー動作表示ランプ SZ-L形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレー動作表示ランプ SZ-L形富士電機
509税込560
1個
11日以内出荷
種類関連商品幅(mm)26
アダプタープレート 富士電機アダプタープレート富士電機
999税込1,099
1個
11日以内出荷
種類関連商品
マグネットスイッチ部品 SC固定接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC固定接点富士電機
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
マグネットスイッチ部品 SC可動接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC可動接点富士電機
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
コイルサージ吸収ユニット(動作表示付) 富士電機コイルサージ吸収ユニット(動作表示付)富士電機
899税込989
1個
7日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色サージ吸収素子バリスタ
可逆導体キット(電線) 富士電機可逆導体キット(電線)富士電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
6日以内出荷
仕様主回路用可逆導体キット(電線)適合機種SK06~12電源3相 200V電線仕様AWG14(1.6)
可逆導体キット(インサート成形) 富士電機可逆導体キット(インサート成形)富士電機
829税込912
1個
6日以内出荷
仕様主回路用可逆導体キット(インサート成形)適合機種SK06~12電源3相 200V電線仕様1.6(インサート成形)内訳電源側用1セット・負荷側用1セットサージ吸収素子BM3RSB、BM3RHB
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理富士電機
37,980税込41,778
1個
51日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用サーマルリレーダイヤルカバー SZ-DA形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレーダイヤルカバー SZ-DA形富士電機(1件のレビュー)
149税込164
1個
11日以内出荷
種類関連商品
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理富士電機
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
遅延釈放ユニット 富士電機遅延釈放ユニット富士電機
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
種類関連商品

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器その他関連用品