絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(37)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 日立産機システム(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
特価

高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回開放熱電流(A)10
UN-TH21形 電磁開閉器用 接続導体キット
三菱電機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21種類関連商品適合サーマルリレーTH-N20(KP)
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30質量(kg)0.06接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b定格絶縁電圧(V)AC250/AC500取付け方法ヘッドオン開放熱電流(A)1/10
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ