電磁開閉器その他関連用品 :「t5」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLADN20
RoHS
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m 規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012 周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60 接続端子screw clamp terminals 開放熱電流(A)10(at 60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA 定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz IP等級IP20 conforming to IEC 60529 スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17
1個
5,498 税込6,048
欠品中

シュナイダーエレクトリックLA1KN11
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K 質量(kg)0.045 規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ 接点構成1NO+1NC 定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1 保護等級IP20 従いIEC 60529 絶縁抵抗(MΩ)>10 接続端子screw clamp terminals 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-50~80 保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068 開放熱電流(A)10(at 50 ℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35 各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA 製品分類区分Auxiliary contact block 定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17 デバイスLA1
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLAD8N11
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m 規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1 補助接点1a1b 周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60 接続端子screw clamp terminals 開放熱電流(A)10(at 60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76 各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA 定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz IP等級IP20 conforming to IEC 60529 スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング