4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
0.1μF(5)
1nF(12)
1μF(15)
2.2nF(10)
10nF(20)
10pF(12)
10μF(20)
16pF
100nF(23)
100pF(5)
静電容量をもっと見る
1パック(20個)
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量16pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+125
1リール(10000個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります