51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エネルギーモニタ CTパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から12日以内出荷
オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)オプション 交換フィルタセットomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)電力量モニタ&ロガー KM-D1omron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
オプション 取付用マグネット omron(オムロン)オプション 取付用マグネットomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様取付け用マグネット
オプション 交換フィルタ omron(オムロン)オプション 交換フィルタomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
多回路モニター CTケーブル 2m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 2mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)エアクリーンユニット ZN-A 本体omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
オプション 交換ファンネル omron(オムロン)オプション 交換ファンネルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様粗粒子計測タイプ用/交換ファンネル主な用途エアパーティクルセンサ用
オプション ACアダプタ omron(オムロン)オプション ACアダプタomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
多回路モニター CTケーブル 5m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 5mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Eomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)電源電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96通信規格RS-485プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台
交換用電池 Panasonic(パナソニック)交換用電池Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
付属品多回路エネルギーモニタ・エネミエールS用シリーズエネルギーモニタ商品タイプ交換用電池
エネミエールS(通信機能付) Panasonic(パナソニック)エネミエールS(通信機能付)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路付属品SDHC/SDメモリーカードは別売寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
多回路エネルギーモニタ CT 5A専用 Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタ CT 5A専用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
多回路エネルギモニタ 増設ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路エネルギモニタ 増設ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
オプション 排気チューブ 4M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 4Momron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)4
多回路モニター CTケーブル 1m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 1mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブルomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオームホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)タマオーム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション DCケーブル 2M omron(オムロン)オプション DCケーブル 2Momron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
品名DCケーブルケーブル長(mm)2
LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー Panasonic(パナソニック)LAN対応ユニット監視プラス 端子カバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
32日以内出荷
LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス 補修パーツ
適合BT3802用種別LAN対応ユニット監視プラス種類端子カバー
LAN対応ユニット 端子カバー Panasonic(パナソニック)LAN対応ユニット 端子カバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
32日以内出荷
LAN対応ユニット 補修パーツ
適合BT3800、BT3803用種別LAN対応ユニット種類端子カバー
LAN対応 電力見せる化、監視プラス Panasonic(パナソニック)LAN対応 電力見せる化、監視プラスPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
エネミエールSマグネット(2個入り) Panasonic(パナソニック)エネミエールSマグネット(2個入り)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
付属品2個セットシリーズエネルギーモニタ商品タイプマグネット(エネミエールS用)
デマンドウォッチャー Panasonic(パナソニック)デマンドウォッチャーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブルPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)2商品タイプパルスケーブル
多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタパルス出力U/TPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
カンタッチバー225A専用CT Panasonic(パナソニック)カンタッチバー225A専用CTPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
カンタッチバー100A専用CT Panasonic(パナソニック)カンタッチバー100A専用CTPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
エネルギーモニタ CT5AーWH Panasonic(パナソニック)エネルギーモニタ CT5AーWHPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様5A寸法(mm)W25×H24×D11シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)200商品タイプCT(環境耐性強化タイプ)
エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)エアサーモセンサ用ケーブルomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
主な用途エアサーモセンサ用
無線ユニット(子機) omron(オムロン)無線ユニット(子機)omron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
D Remo-Con (Dリモコン) 河村電器産業D Remo-Con (Dリモコン)河村電器産業
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
電力(デマンド)計測を行い、デマンド目標値を超過しそうな場合には、LEDで知らせ、空調を自動制御
寸法(mm)140×100×37
eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業eモニター・eマルチ用オプション河村電器産業
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 8Momron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
多回路モニター CTケーブル 10m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 10mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗分漏れ電流測定用 テンパール工業抵抗分漏れ電流測定用テンパール工業
699税込769
1台
30日以内出荷
電気設備保安業務の高度化・効率化に貢献 単相、三相(デルタ結線)回路用
用途Ior測定用ユニット用対応機種RM-1
エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH Panasonic(パナソニック)エネルギーモニタ.CTケーブル50、WHPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
電力監視その他関連用品