46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エネルギーモニタ CT

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • 交換用電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付属品多回路エネルギーモニタ・エネミエールS用シリーズエネルギーモニタ商品タイプ交換用電池
  • エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)

    エアクリーンユニット ZN-A 本体

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から87日以内出荷
  • 多回路モニター CTケーブル 2m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 2m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション ACアダプタ omron(オムロン)

    オプション ACアダプタ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
  • 多回路モニター CTケーブル 5m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 5m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオーム

    ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)

    タマオーム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指針用磁石セット SIRC(サーク)

    指針用磁石セット

    SIRC(サーク)
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・指針用磁石セット (1セット:10個入)。・IoT角度センサ(PAK x4、PAK x5)専用磁石
    内径(Φ)2厚さt0.5外径Φ5
  • 多回路エネルギモニタ 増設ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路エネルギモニタ 増設ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
    使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション 取付用マグネット omron(オムロン)

    オプション 取付用マグネット

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様取付け用マグネット
  • オプション 交換フィルタ omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
  • 多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 20m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路モニター CTケーブル 10m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 10m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回路モニター CTケーブル 1m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路モニター CTケーブル 1m

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQUO 無線ユニット 子機 omron(オムロン)

    EQUO 無線ユニット 子機

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • オプション クリーニング用フィルタ omron(オムロン)

    オプション クリーニング用フィルタ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    品名クリーニング用フィルタ
  • LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス 補修パーツ
    適合BT3802用種別LAN対応ユニット監視プラス種類端子カバー
  • LAN対応ユニット 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 補修パーツ
    適合BT3800、BT3803用種別LAN対応ユニット種類端子カバー
  • スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-E

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
  • LAN対応 電力見せる化、監視プラス Panasonic(パナソニック)

    LAN対応 電力見せる化、監視プラス

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • エネミエールSマグネット(2個入り) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールSマグネット(2個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品2個セットシリーズエネルギーモニタ商品タイプマグネット(エネミエールS用)
  • エネミエールS(通信機能付) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールS(通信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    付属品SDHC/SDメモリーカードは別売仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
  • エネミエールS用端子カバー Panasonic(パナソニック)

    エネミエールS用端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    32日以内出荷
  • 多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)2商品タイプパルスケーブル
  • 多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス出力U/T

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • カンタッチバー225A専用CT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチバー225A専用CT

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    32日以内出荷
  • カンタッチバー100A専用CT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチバー100A専用CT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 多回路エネルギーモニタ CT 5A専用 Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ CT 5A専用

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
  • エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)

    エアサーモセンサ用ケーブル

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    主な用途エアサーモセンサ用
  • 無線ユニット(子機) omron(オムロン)

    無線ユニット(子機)

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
    仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
  • D Remo-Con (Dリモコン) 河村電器産業

    D Remo-Con (Dリモコン)

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    電力(デマンド)計測を行い、デマンド目標値を超過しそうな場合には、LEDで知らせ、空調を自動制御
    寸法(mm)140×100×37
  • eモニター・eマルチ用オプション 河村電器産業

    eモニター・eマルチ用オプション

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • オプション 排気チューブ 8M omron(オムロン)

    オプション 排気チューブ 8M

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)8
  • オプション 交換フィルタセット omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタセット

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット主な用途エアパーティクルセンサ用
  • 抵抗分漏れ電流測定用 テンパール工業

    抵抗分漏れ電流測定用

    テンパール工業
    699税込769
    1台
    30日以内出荷
    電気設備保安業務の高度化・効率化に貢献 。単相、三相(デルタ結線)回路用
    用途Ior測定用ユニット用対応機種RM-1
  • エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH Panasonic(パナソニック)

    エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 多回路エネルギーモニタケーブル10mWH Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタケーブル10mWH

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)10商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 無線ユニット 専用ACアダプタ omron(オムロン)

    無線ユニット 専用ACアダプタ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    種類専用ACアダプタ
電力監視その他関連用品