電力監視その他関連用品 :「無線」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
仕様スレーブ(CompoWay/F)
種類子機
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
仕様マスタ(LAN)
種類親機
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回
種類子機
保護構造IP20
取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール
品名ルータ
種類中継機
電源(V)ACアダプタ:AC100~240
保護構造IP20
消費電流(A)最大0.04
使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)
取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付
使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
電力監視 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。