20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式 計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用) 許容電圧範囲定格電源電圧の85~110% 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)15以下 定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110% 定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%) 定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW 定格周波数(Hz)50/60(入力) 使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと 高度(m)2000以下 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く) 測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数 精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit サンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500 耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 本体質量(g)約300 取付DINレール取付 保護構造IP20 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1) 通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式) 対応プロトコルCompoWay/F 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps ストップビット長7、8ビット データビット長1、2ビット 接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります) SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様微粒子計測タイプ用/交換フィルタセット 主な用途エアパーティクルセンサ用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様専用ACアダプタ、形ZN-CTX21/形ZN-KMX21に1個付属しています。
1個
5,998 税込6,598
欠品中

仕様取付け用マグネット
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ 主な用途エアパーティクルセンサ用
1個
1,698 税込1,868
欠品中

品名DCケーブル ケーブル長(mm)2
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧) 電源電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96 通信規格RS-485 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

主な用途エアサーモセンサ用
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回 種類子機 保護構造IP20 取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付 衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)無線ユニット(子機)
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
仕様スレーブ(CompoWay/F) 種類子機
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

品名排気チューブ 主な用途エアパーティクルセンサ用 排気チューブ(m)8
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品名クリーニング用フィルタ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール 品名ルータ 種類中継機 電源(V)ACアダプタ:AC100~240 保護構造IP20 消費電流(A)最大0.04 使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと) 取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付 使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
69,980 税込76,978
46日以内出荷

品名排気チューブ 主な用途エアパーティクルセンサ用 排気チューブ(m)4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)無線ユニット(親機)
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
仕様マスタ(LAN) 種類親機
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング