1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)JST Micro USBコネクタ
RoHS
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = Micro USBボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V ac/dcシリーズ = UBコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃JST UBシリーズ防水Micro USBコネクタ. UBシリーズの防水SMT実装micro USBコネクタは、IEC60529のIPX7に適合する防水シーリングを備えています。このUBシリーズの防水micro USBコネクタは、シェル周りがレーザー溶接された頑丈な構造になっているので、レンチ加工による損傷を防止します。またこのコネクタは、10000回の挿抜サイクルに対応する耐久性を備えています。ボードガイドにより、基板上での正確なアライメントが可能になり、はんだタブで基板の保持が向上します。. 特長と利点. IEC60529のIPX7に適合する防水性 10000回の挿抜サイクル 頑丈な構造 基板アライメント用のボードガイド しっかり基板を保持するためのはんだタブ. 製品用途の情報. このUBシリーズ防水micro USBコネクタは、携帯電話などの携帯機器に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷