基板用コネクタ :「配線コネクター部品」の検索結果
シリーズ = B84776。結線方法 = Tab。定格電流 = 10A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き. IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
シリーズ = B84773。結線方法 = Tab。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シリーズ = B84773。結線方法 = Tab。定格電流 = 4A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
シリーズ = B84771。結線方法 = Tab。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。