絞り込み
ブランド
  • ITT CANNON
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,988)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,088)
  • AMPHENOL(1,688)
  • 日本モレックス(molex)(1,069)
  • SAMTEC(1,060)
  • ハーティング(839)
  • HARWIN(539)
  • JST(日本圧着端子製造)(406)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(230)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズITT CANNON
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズITT CANNON
3,998税込4,398
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ ITT CANNONアイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-SealシリーズITT CANNON
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウント ITT CANNON基板コネクタコンタクト 24 極 5.08mm 4 列 PCBマウントITT CANNON
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3350 です●コード番号:237-4159アズワン品番65-7781-27
コネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入 ITT CANNONコネクタ端子 圧着端子 オス Tridentシリーズ 圧着 1袋 100個入ITT CANNON
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413アズワン品番65-7767-99
D-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウント ITT CANNOND-subコネクタ 51極 オス ケーブルマウントITT CANNON
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズMDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障害(EMl)と電波障害 (RFl)を防止することができます。嵌合面にシリコン圧縮弾性体シールかあり、各々のコンタクト/コンタクトとシェル間を水滴や湿度から遮断しています。MDM Micro-D コネクタには、サイズ24 金めっき銅合金製のマイプロピン/マイプロソケットコンタクトを使用しています。この Micro-D コネクタは、2.31 mm の取付穴をがあり、さまざまな端末オプションが用意されています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット端末を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxxは ハーネスワイヤ端末を採用しています。 ( 18 インチ、7 ストランドのMlL-W -16878/4、TypeE、テフロン、MlL-STD-681システム I によるカラコードされたAWG26) 品番: MDM-xxxL1B-xxxは、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ端末に対応しています。
仕様●極数:51●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:10.57mm●寸法:36.45 x 8.92 x 10.57mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:770-7900アズワン品番65-7743-07
Micro-Dコネクタ ITT CANNONMicro-DコネクタITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント プラグITT CANNON
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケット ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ パネルマウント ソケットITT CANNON
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケット ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント ソケットITT CANNON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ パネルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ パネルマウント プラグITT CANNON
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグ ITT CANNONITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ ケーブルマウント プラグITT CANNON
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam PowerlockRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 端子 TRIDENTシリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 多極コネクタ ITT CANNONITT Cannon 多極コネクタITT CANNON
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 自動車用コネクタ TRIDENTシリーズITT CANNON
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4●タイプ:電線対基板●行数:1●定格電流:10A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Trident●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon 基板接続用ヘッダ TRIDENTシリーズITT CANNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 圧着工具ロケータ 圧着ペンチ APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着工具ロケータ 圧着ペンチ APDシリーズITT CANNON
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズ ITT CANNONITT Cannon 圧着ダイセット APDシリーズITT CANNON
314,510税込345,961
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNONITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタITT CANNON
35,980税込39,578
1個
当日出荷
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
ITT Cannon フランジ ITT CANNONITT Cannon フランジITT CANNON
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズ ITT CANNONITT Cannon プラグ オス 360極 DLMシリーズITT CANNON
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:360 、 オス・メス:オス 、 端子タイプ:圧着 、 定格電流:5A 、 定格電圧:1.2 kV ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DLM 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:125mm 、 幅:42.6mm 、 深さ:104.7mm 、 寸法:125 x 42.6 x 104.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
27,980税込30,778
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ピンコンタクト T2P シリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon バックシェル ITT CANNONITT Cannon バックシェルITT CANNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズ ITT CANNONITT Cannon ハウジング TRIDENTシリーズITT CANNON
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Trident●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電流:10A●Single In-line. ’Slim line ’ connectors designed to save space on the PCB allowing for easier tracking with heavy current tracks on 5.08mm (0.2in) pitch. Cable mounting sockets will accept QM socket contacts (order separately), PCB pin headers are fitted with tin plated pins.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ダストキャップ ITT CANNONITT Cannon ダストキャップITT CANNON
830税込913
1個
7日以内出荷
ITT Cannon ソケットコンタクト  圧着端子 シグナル ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナルITT CANNON
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズITT CANNON
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズITT CANNON
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズITT CANNON
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズITT CANNON
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
ITT Cannon ソケット DLMシリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケット DLMシリーズITT CANNON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon Tridentシリーズ ITT CANNONITT Cannon コンタクト引抜工具 Cannon TridentシリーズITT CANNON
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:16 → 12AWG●シリーズ:Cannon Trident●回転:あり●プライヤ及びラチェット式圧着工具. QMシングルピース及びツーピースコンタクト用に最適。プライヤ式工具は、丸型産業用シール構造IP67コネクタ製品及び産業用シール構造IP68コネクタ製品(品番489-526)のコンタクトの圧着にも使用可能。工具には取扱説明書が付属しています。
ITT Cannon コネクタハウジング ITT CANNONITT Cannon コネクタハウジングITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon コネクタシール ITT CANNONITT Cannon コネクタシールITT CANNON
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ