絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,988)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,088)
  • AMPHENOL(1,688)
  • 日本モレックス(molex)(1,069)
  • ハーティング(839)
  • HARWIN(539)
  • JST(日本圧着端子製造)(406)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(230)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(452)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着 SAMTECSamtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSHシリーズSAMTEC
359税込395特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ は、26 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6734アズワン品番65-7672-49
RJ45 モジュラーコネクタ SAMTECRJ45 モジュラーコネクタSAMTEC
3,998税込4,398
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ SAMTECSamtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだSAMTEC
99税込109特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式エッジマウントシリーズSMA端子種別はんだ電池スタンダード動作周波数(GHz)0~20インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+125オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジバルクヘッドなし
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
129税込142
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
Samtec 基板用端子台 HTSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 HTSWシリーズSAMTEC
73税込80
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
シリーズHTSWピッチ(mm)2.54端子種別はんだ
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFMC シリーズSAMTEC
549税込604
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
95税込105
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TMSシリーズSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール SAMTECSamtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウントシリーズSMB5端子種別スルーホール電池スタンダードケーブル同軸材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)-65動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
QSH-060-01-L-D-A SAMTECQSH-060-01-L-D-ASAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ヘッダ SHFシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ SHFシリーズSAMTEC
479税込527
1個ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
349税込384
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●コンタクト材質: 青銅●このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ. SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125 ℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
879税込967
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
729税込802
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCソケット SAMTECSamtec IDCソケットSAMTEC
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-NSAMTEC
759税込835
1個
6日以内出荷
仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
...
基板用コネクタ